EVN - Gehäusering schwarz für LPRV290125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPRV2909C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161831
Sonepar Artikelnummer
121236788
Hersteller Artikelnummer
LPRV2909C
Hersteller Typ
LPRV2909C
Hersteller Artikel Nr.:
LPRV2909C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
294 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.282 kg


