EVN - GU4.0 LED Leuchtmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12353502
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 220 lm
Lampenlichtausbeute - 63 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293010696
Sonepar Artikelnummer
120432514
Hersteller Artikelnummer
12353502
Hersteller Typ
12353502 LED-LEUCHTMITTEL
Hersteller Artikel Nr.:
12353502
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
220 lm
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU4
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
0 mA
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Lichtstärke:
1028 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
18000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.028 kg


