EVN - Haltefeder für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APTEHF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293373913
Sonepar Artikelnummer
120422127
Hersteller Artikelnummer
APTEHF
Hersteller Typ
APTEHF HALTEFEDER
Hersteller Artikel Nr.:
APTEHF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73202089
Gewicht:
0.026 kg


