EVN - Haltefeder für OFFICIUM IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPHF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154475
Sonepar Artikelnummer
121087829
Hersteller Artikelnummer
BPHF
Hersteller Typ
BPHF-OFFICIUM IN
Hersteller Artikel Nr.:
BPHF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73202089
Gewicht:
0.050 kg


