EVN - Handesender für HBM65BM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBM65BMHS
Funkfrequenz - 5.8 MHz
Reichweite - 12 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293063999
Sonepar Artikelnummer
121087903
Hersteller Artikelnummer
HBM65BMHS
Hersteller Typ
HBM65BMHS-RAYO MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
HBM65BMHS
Funkfrequenz:
5.8 MHz
Reichweite:
12 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg


