Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Hausnummer Buchstaben J-Q - für TECTUM NEXT

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR66JQ

  • Ausführung - Aufkleber

  • Farbe - schwarz

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293913782

Sonepar Artikelnummer

121401834

Hersteller Artikelnummer

LR66JQ

Hersteller Typ

LR66JQ

Hersteller Artikel Nr.:

LR66JQ

Ausführung:

Aufkleber

Farbe:

schwarz

Mit ertastbarem Aufdruck:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.010 kg

Hausnummernbuchstaben für die TECTUM NEXT Serie. Es sind insgesamt 8 Buchstaben von J-Q.