Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Hausnummer Buchstaben R-Z - für TECTUM NEXT

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR66RZ

  • Ausführung - Aufkleber

  • Farbe - schwarz

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293913799

Sonepar Artikelnummer

121401835

Hersteller Artikelnummer

LR66RZ

Hersteller Typ

LR66RZ

Hersteller Artikel Nr.:

LR66RZ

Ausführung:

Aufkleber

Farbe:

schwarz

Mit ertastbarem Aufdruck:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.010 kg

Hausnummernbuchstaben für die TECTUM NEXT Serie. Es sind insgesamt 9 Buchstaben von R-Z.