Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Hochvolt Lampenfassung

EVN
kopierenkopieren
EVN - Hochvolt Lampenfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - .300T

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GZ10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293008464

Sonepar Artikelnummer

120575649

Hersteller Artikelnummer

.300T

Hersteller Typ

.300T HOCHVOLTFASSUNG GZ10 T300

Hersteller Artikel Nr.:

.300T

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

weiß

Fassung:

GZ10

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.019 kg

Die Hochvoltfassung kann auch für GU10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet. Die Kabellänge beträgt 170mm.