EVN - Hochvolt LED-Strip mit Konturenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK65230602802
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000 K
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154390
Sonepar Artikelnummer
121401853
Hersteller Artikelnummer
SK65230602802
Hersteller Typ
SK65230602802
Hersteller Artikel Nr.:
SK65230602802
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000 K
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Selbstklebend:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.030 kg


