Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Hochvoltfassung mit Zugentlastung

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - .110

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GZ10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293011006

Sonepar Artikelnummer

120269771

Hersteller Artikelnummer

.110

Hersteller Typ

.110 UMRÜSTKITT V. NV AUF HV

Hersteller Artikel Nr.:

.110

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

weiß

Fassung:

GZ10

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

Die Hochvoltfassung ist zusätzlich mit einer Zugentlastung ausgestattet, welche am Leuchtengehäuse befestigt wird und kann auch für GZ10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet.