EVN - Kabel für OFFICIUM LINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PPSASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293162883
Sonepar Artikelnummer
121373173
Hersteller Artikelnummer
PPSASL
Hersteller Typ
PPSASL
Hersteller Artikel Nr.:
PPSASL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


