EVN - Klebesilikon für LED Neon-Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS6710
Ausführung - Silikonbasis
Konsistenz - flüssig
Farbe - farblos
Inhalt - 10 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025690
Sonepar Artikelnummer
120708922
Hersteller Artikelnummer
KS6710
Hersteller Typ
KS6710 KLEBESILIKON
Hersteller Artikel Nr.:
KS6710
Ausführung:
Silikonbasis
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
farblos
Inhalt:
10 ml
Nettogewicht:
0 g
Transparent:
Nein
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verarbeitungstemperatur:
17 .. 24 °C
Verpackung:
Tube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.051 kg


