EVN - Konventioneller Trafo für IP44-Stecksystem, 12V/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABT060
Art des Trafos - sonstige
Sicherheitstrafo - Nein
Ausgangsspannung - 11 V
Leistung - 30 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293000604
Sonepar Artikelnummer
120269785
Hersteller Artikelnummer
ABT060
Hersteller Typ
ABT060 TRAFO 12V/AC 30-60W IP44
Hersteller Artikel Nr.:
ABT060
Art des Trafos:
sonstige
Sicherheitstrafo:
Nein
Ausgangsspannung:
11 V
Leistung:
30 .. 60 W
Einbau:
Nein
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP44
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Anschlussart Primärseite:
Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
Anschlussart Sekundärseite:
Steckanschluss
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Kurzschlusssicher:
Ja
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Breite:
62 mm
Höhe:
73 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.338 kg


