EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L11973540W
Gehäusefarbe - weiß
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3841 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003759
Sonepar Artikelnummer
120421916
Hersteller Artikelnummer
L11973540W
Hersteller Typ
L11973540W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L11973540W
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3841 lm
Breite:
80 mm
Länge:
1197 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.100 kg


