EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L15004840W
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5468 lm
Breite - 120 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003834
Sonepar Artikelnummer
120421917
Hersteller Artikelnummer
L15004840W
Hersteller Typ
L15004840W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L15004840W
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5468 lm
Breite:
120 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.730 kg


