EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5972002W
Gehäusefarbe - weiß
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2041 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293003704
Sonepar Artikelnummer
120421920
Hersteller Artikelnummer
L5972002W
Hersteller Typ
L5972002W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L5972002W
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2041 lm
Breite:
80 mm
Länge:
597 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.570 kg


