EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5972040W
Gehäusefarbe - weiß
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2194 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293003711
Sonepar Artikelnummer
120421921
Hersteller Artikelnummer
L5972040W
Hersteller Typ
L5972040W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L5972040W
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2194 lm
Breite:
80 mm
Länge:
597 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.582 kg


