EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L8972802W
Gehäusefarbe - weiß
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3055 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293003728
Sonepar Artikelnummer
120421922
Hersteller Artikelnummer
L8972802W
Hersteller Typ
L8972802W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L8972802W
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3055 lm
Breite:
80 mm
Länge:
897 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.828 kg


