EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L8972840W
Gehäusefarbe - weiß
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3242 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293003735
Sonepar Artikelnummer
120421923
Hersteller Artikelnummer
L8972840W
Hersteller Typ
L8972840W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L8972840W
Gehäusefarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3242 lm
Breite:
80 mm
Länge:
897 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.860 kg


