EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L11973502S
Gehäusefarbe - Silber
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3599 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293007474
Sonepar Artikelnummer
120433098
Hersteller Artikelnummer
L11973502S
Hersteller Typ
L11973502S LED-ABL STARR SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
L11973502S
Gehäusefarbe:
Silber
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3599 lm
Breite:
80 mm
Länge:
1197 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.080 kg


