EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L12134840W
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5554 lm
Breite - 120 mm
Länge - 1213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003810
Sonepar Artikelnummer
120433102
Hersteller Artikelnummer
L12134840W
Hersteller Typ
L12134840W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L12134840W
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5554 lm
Breite:
120 mm
Länge:
1213 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.446 kg


