EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L15004802W
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5106 lm
Breite - 120 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293006958
Sonepar Artikelnummer
120433112
Hersteller Artikelnummer
L15004802W
Hersteller Typ
L15004802W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L15004802W
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5106 lm
Breite:
120 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.730 kg


