EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5972002S
Gehäusefarbe - Silber
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2041 lm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293007450
Sonepar Artikelnummer
120433144
Hersteller Artikelnummer
L5972002S
Hersteller Typ
L5972002S LED-ABL STARR SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
L5972002S
Gehäusefarbe:
Silber
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2041 lm
Breite:
80 mm
Länge:
597 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.574 kg


