EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L9133540W
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4139 lm
Breite - 120 mm
Länge - 913 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003797
Sonepar Artikelnummer
120433164
Hersteller Artikelnummer
L9133540W
Hersteller Typ
L9133540W LED-ABL STARR WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
L9133540W
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4139 lm
Breite:
120 mm
Länge:
913 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.850 kg


