EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L15003502W
Farbtemperatur - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3722 lm
Breite - 80 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293022194
Sonepar Artikelnummer
120575795
Hersteller Artikelnummer
L15003502W
Hersteller Typ
L15003502W LED-ANBAULEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
L15003502W
Farbtemperatur:
3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3722 lm
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.320 kg


