EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L15003540W
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3976 lm
Breite - 80 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293022200
Sonepar Artikelnummer
120575796
Hersteller Artikelnummer
L15003540W
Hersteller Typ
L15003540W LED-ANBAULEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
L15003540W
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3976 lm
Breite:
80 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.370 kg


