EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5972402W
Farbtemperatur - 3000 K
Nennspannung - 220 .. 240 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2577 lm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293022224
Sonepar Artikelnummer
120575813
Hersteller Artikelnummer
L5972402W
Hersteller Typ
L5972402W LED-ANBAULEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
L5972402W
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
220 .. 240 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2577 lm
Breite:
120 mm
Länge:
597 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.582 kg


