EVN - LED Anbau-Lichtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5972440W
Farbtemperatur - 4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2918 lm
Breite - 120 mm
Länge - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293022217
Sonepar Artikelnummer
120575814
Hersteller Artikelnummer
L5972440W
Hersteller Typ
L5972440W LED-ANBAULEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
L5972440W
Farbtemperatur:
4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2918 lm
Breite:
120 mm
Länge:
597 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.780 kg


