EVN - LED Funk-Dimmer-Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCDIM3X8A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004374
Sonepar Artikelnummer
120432988
Hersteller Artikelnummer
FCDIM3X8A
Hersteller Typ
FCDIM3X8A FUNK-DIMMER-EMPF.
Hersteller Artikel Nr.:
FCDIM3X8A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
8 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
91 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.203 kg


