EVN - LED Funk-Leuchtmittel, RGB+TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RC2357069902
Nennspannung - 100 .. 240 V
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 450 .. 550 lm
Lampenlichtausbeute - 91 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004282
Sonepar Artikelnummer
120433846
Hersteller Artikelnummer
RC2357069902
Hersteller Typ
RC2357069902 RC-LEUCHTMITTEL E27
Hersteller Artikel Nr.:
RC2357069902
Nennspannung:
100 .. 240 V
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
450 .. 550 lm
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Lichtstärke:
109 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
mehrfarbig
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
57 mm
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.075 kg


