EVN - LED-Leuchtmittel GU10 3,5W 4000K 100-240V 50° 230lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C23510340N
Nennspannung - 100 .. 240 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenlichtausbeute - 65 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293006859
Sonepar Artikelnummer
120432899
Hersteller Artikelnummer
C23510340N
Hersteller Typ
C23510340N LED-LEUCHTMITTEL
Hersteller Artikel Nr.:
C23510340N
Nennspannung:
100 .. 240 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
4000 K
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
391 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.048 kg


