EVN - LED Modul, 10er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LCS30110
Lampenleistung - 2.5 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293017077
Sonepar Artikelnummer
120708793
Hersteller Artikelnummer
LCS30110
Hersteller Typ
LCS30110 LED-MODUL IP67
Hersteller Artikel Nr.:
LCS30110
Lampenleistung:
2.5 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
250 lm
Ausstrahlungswinkel:
10 .. 65 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
12 V
Lampenspannung:
12 V
Anzahl der LEDs:
3
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
14 cd
Spezifische Lichtausbeute:
100 lm/W
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
74 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.165 kg


