EVN - LED-Modul-IP20-9W, 12W-1215-1620lm-3000K, 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - URM1225
Lampenleistung - 12 W
Spannungsart - AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 3000 .. 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293163781
Sonepar Artikelnummer
121236889
Hersteller Artikelnummer
URM1225
Hersteller Typ
URM1225
Hersteller Artikel Nr.:
URM1225
Lampenleistung:
12 W
Spannungsart:
AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Lichtstrom:
1215 .. 1620 lm
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Anzahl der LEDs:
32
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
447 cd
Spezifische Lichtausbeute:
117 lm/W
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Höhe:
39 mm
Durchmesser:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.154 kg


