EVN - LED Modul RGBW, 10er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LCB3990110
Lampenleistung - 0.96 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293017053
Sonepar Artikelnummer
120708791
Hersteller Artikelnummer
LCB3990110
Hersteller Typ
LCB3990110 LED-MODUL IP65
Hersteller Artikel Nr.:
LCB3990110
Lampenleistung:
0.96 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
47 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
12 V
Lampenspannung:
12 V
Anzahl der LEDs:
3
Form:
rechteckig
Farbe:
RGBW
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
9.05 cd
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
87 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.180 kg


