EVN - LED-RGBW-Funk-Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRGBWSET4X5A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - RF
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031615
Sonepar Artikelnummer
120928693
Hersteller Artikelnummer
FRGBWSET4X5A
Hersteller Typ
FRGBWSET4X5A
Hersteller Artikel Nr.:
FRGBWSET4X5A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
RF
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
145 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
17 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.140 kg


