EVN - LED-Ring mit magnetischer Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - URR3025
Lampenleistung - 12 .. 24 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 3000 .. 4000 K
Lichtstrom - 2088 .. 4320 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293913751
Sonepar Artikelnummer
121401863
Hersteller Artikelnummer
URR3025
Hersteller Typ
URR3025
Hersteller Artikel Nr.:
URR3025
Lampenleistung:
12 .. 24 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Lichtstrom:
2088 .. 4320 lm
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Anzahl der LEDs:
64
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
300 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.249 kg


