EVN - LED-Strip IP20 24V/DC 18W/m max. 810lm/m 120LED/m 5m RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSTRSB2024723599
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 18 W
Lichtstrom je Meter - 810 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293007313
Sonepar Artikelnummer
120433448
Hersteller Artikelnummer
LSTRSB2024723599
Hersteller Typ
LSTRSB2024723599 LED-STRIP IP20 24V
Hersteller Artikel Nr.:
LSTRSB2024723599
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
18 W
Lichtstrom je Meter:
810 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Farbtemperatur:
0 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
41.6 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.158 kg


