EVN - LED-Wallwasher RGBW, IP67, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK672425309902
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 25 W
Lichtstrom je Meter - 1014 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154529
Sonepar Artikelnummer
121401868
Hersteller Artikelnummer
WK672425309902
Hersteller Typ
WK672425309902
Hersteller Artikel Nr.:
WK672425309902
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
25 W
Lichtstrom je Meter:
1014 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
24
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
7
Lampenleistung je Fuß:
7.62 W
Leuchtenlichtausbeute:
41 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
1.25 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
250 mm
Kleinster Biegeradius:
180 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.000 kg


