EVN - Leuchtenverbinder für MUNUS-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BALVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Breite - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024556
Sonepar Artikelnummer
120708716
Hersteller Artikelnummer
BALVB
Hersteller Typ
BALVB LEUCHTENVERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
BALVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.071 kg


