Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EVN - Lochabstand: 40 - 90mm - max. Höhe/Breite: 310/340mm

EVN
kopierenkopieren
EVN - Lochabstand: 40 - 90mm - max. Höhe/Breite: 310/340mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFSTAND

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 225 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293375764

Sonepar Artikelnummer

120433213

Hersteller Artikelnummer

LFSTAND

Hersteller Typ

LFSTAND STÄNDER

Hersteller Artikel Nr.:

LFSTAND

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

225 mm

Breite:

390 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

400 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.200 kg

Das Tragegestell kann für unterschiedliche Wallpainter verwendet werden. Die Befestigung der jeweiligen Wallpainter auf der Trägerplatte erfolgt mittels zweier Schrauben, welche in den beiden Langlöchern verstellbar sind. Der Mindestlochabstand beträgt 40mm und der Maximallochabstand beträgt 90mm. Außerdem darf der zu befestigende Wallpainter eine Höhe von 310mm und eine Breite von 340mm nicht überschreiten.