EVN - Nachtlicht für POSTEA NEXT RING.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - URR2425NL
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Anzahl der LEDs - 12
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293913218
Sonepar Artikelnummer
121373174
Hersteller Artikelnummer
URR2425NL
Hersteller Typ
URR2425NL
Hersteller Artikel Nr.:
URR2425NL
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Anzahl der LEDs:
12
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
88 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.063 kg


