EVN - Neon-Flex LED-Strip, IP67, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SVB6724149902
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 14 W
Lichtstrom je Meter - 159 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025676
Sonepar Artikelnummer
120708901
Hersteller Artikelnummer
SVB6724149902
Hersteller Typ
SVB6724149902 LED-NEON-FLEX IP67
Hersteller Artikel Nr.:
SVB6724149902
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
14 W
Lichtstrom je Meter:
159 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
29
Lampenleistung je Fuß:
4.27 W
Leuchtenlichtausbeute:
11 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
0.7 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Gesamtlänge:
0 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.054 kg


