EVN - Niedervolt COB LED-Strip, IP20, kürzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C20242401002
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 10 W
Lichtstrom je Meter - 1005 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059183
Sonepar Artikelnummer
120928640
Hersteller Artikelnummer
C20242401002
Hersteller Typ
C20242401002
Hersteller Artikel Nr.:
C20242401002
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
1005 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
146
Lampenleistung je Fuß:
3.05 W
Leuchtenlichtausbeute:
101 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
50 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5.3 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.115 kg


