EVN - Niedervolt COB LED-Strip, IP20, kürzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2024320159940
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 15 W
Lichtstrom je Meter - 978 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293394253
Sonepar Artikelnummer
121401802
Hersteller Artikelnummer
C2024320159940
Hersteller Typ
C2024320159940
Hersteller Artikel Nr.:
C2024320159940
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
978 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
640
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
195
Lampenleistung je Fuß:
4.57 W
Leuchtenlichtausbeute:
65 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
75 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5.3 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.190 kg


