EVN - Niedervolt LED-Strip, für Sauna, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IK6724420509902
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 612 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154772
Sonepar Artikelnummer
121401810
Hersteller Artikelnummer
IK6724420509902
Hersteller Typ
IK6724420509902
Hersteller Artikel Nr.:
IK6724420509902
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
612 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
26
Lampenleistung je Fuß:
2.93 W
Leuchtenlichtausbeute:
64 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
48 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.42 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
5
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.480 kg


