EVN - Niedervolt LED-Strip, für Sauna, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK6824632840
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 11 W
Lichtstrom je Meter - 1340 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154765
Sonepar Artikelnummer
121401857
Hersteller Artikelnummer
SK6824632840
Hersteller Typ
SK6824632840
Hersteller Artikel Nr.:
SK6824632840
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1340 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP68
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
126
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
38
Lampenleistung je Fuß:
3.35 W
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
0.61 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.6 mm
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.000 kg


