EVN - Niedervolt LED-Strip, IP20, kürzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IC2048420509940
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 16 W
Lichtstrom je Meter - 1150 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059800
Sonepar Artikelnummer
120928711
Hersteller Artikelnummer
IC2048420509940
Hersteller Typ
IC2048420509940
Hersteller Artikel Nr.:
IC2048420509940
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lichtstrom je Meter:
1150 lm
Lampenspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
26
Lampenleistung je Fuß:
4.88 W
Leuchtenlichtausbeute:
72 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
80 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
166.67 mm
Gesamtlänge:
5.3 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.3 mm²
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.160 kg


