EVN - Niedervolt LED-Strip, IP67, konfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK6724420509902
Lampenleistung je Meter - 20 W
Lichtstrom je Meter - 1378 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026789
Sonepar Artikelnummer
121401856
Hersteller Artikelnummer
SK6724420509902
Hersteller Typ
SK6724420509902
Hersteller Artikel Nr.:
SK6724420509902
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1378 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000 K
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
26
Lampenleistung je Fuß:
6.1 W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Selbstklebend:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.030 kg


