Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Niedervolt Universalfassung

EVN
kopierenkopieren
EVN - Niedervolt Universalfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - .049

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - weiß

  • Fassung - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4037293000499

Sonepar Artikelnummer

120432484

Hersteller Artikelnummer

.049

Hersteller Typ

.049 NV-UNIVERSALFASSUNG KERAMIK

Hersteller Artikel Nr.:

.049

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

weiß

Fassung:

GX5,3

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.007 kg

Die Niedervolt-Universalfassung kann auch für GU5,3 sowie G4 und GZ4 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 12V Leuchtmittel bis max. 35W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm.