EVN - Notstrommodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W30ELC
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293063685
Sonepar Artikelnummer
121087937
Hersteller Artikelnummer
W30ELC
Hersteller Typ
W30ELC-HULK
Hersteller Artikel Nr.:
W30ELC
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 70 °C
Breite:
85 mm
Länge:
115 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85069000
Gewicht:
0.750 kg


